Unitate de circulație cu role / bile Hiwin HGH25HA1R320ZOH
Unitate de circulație cu role / bile Hiwin
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Hiwin:HGH25HA1R320ZOH
Rubix:d1353644

Detalii produs : HGH25HA1R320ZOH HIWIN - ROLLER/BALL CIRCULATION UNIT HIWIN HGH25HA1R320ZOH
Informații tehnice
atribute
| Lățimea camionului | 48 mm |
|---|---|
| Rating de încărcare dyn. C0 | 32750 N |
| Precizie | h |
| Lungimea transportului | 104.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere