Unitate de circulație cu role / bile Hiwin HGW35HC 2R 1640 ZAH+ZZ
Unitate de circulație cu role / bile Hiwin
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Hiwin:HGW35HC 2R 1640 ZAH+ZZ
Rubix:d1354013

Detalii produs : HGW35HC 2R 1640 ZAH+ZZ HIWIN - ROLLER/BALL CIRCULATION UNIT HIWIN HGW35HC 2R 1640 ZAH+ZZ
Informații tehnice
atribute
| Lățimea camionului | 100 mm |
|---|---|
| Rating de încărcare dyn. C0 | 49520 N |
| Precizie | h |
| Lungimea transportului | 112.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere