Unitate de circulație cu role / bile Hiwin MGN9H1R150Z1H
Unitate de circulație cu role / bile Hiwin
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Hiwin:MGN9H1R150Z1H
Rubix:d1351907




Detalii produs : MGN9H1R150Z1H HIWIN - ROLLER/BALL CIRCULATION UNIT HIWIN MGN9H1R150Z1H
Guide unit
Informații tehnice
atribute
| Lățimea camionului | 20 mm |
|---|---|
| Rating de încărcare dyn. C0 | 2550 N |
| Lungimea transportului | 39.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere