Șină de ghidare cu role/Ball Hiwin EGR15-U1000-H-N-20/20
Șină de ghidare cu role/Ball Hiwin
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Hiwin:EGR15-U1000-H-N-20/20
Rubix:d1351460

Detalii produs : EGR15-U1000-H-N-20/20 HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN EGR15-U1000-H-N-20/20
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 15 mm |
|---|---|
| Lungime | 1000 mm |
| Înălțime | 12.5 mm |
| Precizie | h |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere