Unitate de circulație cu role / bile Hiwin HGW20CC1R360ZOH+DD-S
Unitate de circulație cu role / bile Hiwin
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Hiwin:HGW20CC1R360ZOH+DD-S
Rubix:d1351188

Detalii produs : HGW20CC1R360ZOH+DD-S HIWIN - ROLLER/BALL CIRCULATION UNIT HIWIN HGW20CC1R360ZOH+DD-S
Informații tehnice
atribute
| Lățimea camionului | 63 mm |
|---|---|
| Rating de încărcare dyn. C0 | 17750 N |
| Precizie | h |
| Lungimea transportului | 77.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere