Bloc de ghidare a rolelor Hiwin MGW15HZ1HM
Bloc de ghidare a rolelor Hiwin
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Hiwin:MGW15HZ1HM
Rubix:d754693

Detalii produs : MGW15HZ1HM HIWIN - MGW15HZ1HM HIWIN
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | leichte vorspannung µm |
|---|---|
| Lățime | 60 mm |
| Lungime | 54.8 mm |
| Înălțimea pe șină | 16 mm |
| Precizie | hm |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere