Bloc de ghidare a rolelor Hiwin HGL35HAZ0H
Bloc de ghidare a rolelor Hiwin
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Hiwin:HGL35HAZ0H
Rubix:d745378
Detalii produs : HGL35HAZ0H HIWIN - HGL35HAZ0H HIWIN
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | leichte vorspannung µm |
|---|---|
| Lățime | 70 mm |
| Lungime | 112.4 mm |
| Înălțimea pe șină | 48 mm |
| Precizie | h |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere