Bloc de ghidare a rolelor Hiwin EGW15SCZ0H
Bloc de ghidare a rolelor Hiwin
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Hiwin:EGW15SCZ0H
Rubix:d745359
Detalii produs : EGW15SCZ0H HIWIN - EGW15SCZ0H HIWIN
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | leichte vorspannung µm |
|---|---|
| Lățime | 52 mm |
| Lungime | 56.8 mm |
| Înălțimea pe șină | 24 mm |
| Precizie | h |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere