Bloc de ghidare a rolelor Hiwin EGH25SAZ0H
Bloc de ghidare a rolelor Hiwin
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Hiwin:EGH25SAZ0H
Rubix:d745328
Detalii produs : EGH 25 SA Z0H HIWIN - EGH 25 SA Z0H HIWIN
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | leichte vorspannung µm |
|---|---|
| Lățime | 48 mm |
| Lungime | 82.6 mm |
| Înălțimea pe șină | 33 mm |
| Precizie | h |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere