Bloc de ghidare a rolelor Hiwin EGW35CCZ0H
Bloc de ghidare a rolelor Hiwin
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Hiwin:EGW35CCZ0H
Rubix:d745365
Detalii produs : EGW35CCZ0H HIWIN - EGW35CCZ0H HIWIN
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | leichte vorspannung µm |
|---|---|
| Lățime | 100 mm |
| Lungime | 108 mm |
| Înălțimea pe șină | 48 mm |
| Precizie | h |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere