Șină de ghidare cu role/Ball Hiwin MGNR12R-070HM
Șină de ghidare cu role/Ball Hiwin
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Hiwin:MGNR12R-070HM
Rubix:d754672

Detalii produs : MGNR12R-070HM HIWIN - MGNR12R-070HM HIWIN
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 12 mm |
|---|---|
| Lungime | 70 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Precizie | hm |
| Dimensiunea designului | 12 mm |
| Distanța centrată | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere