Șină de ghidare cu role/Ball Hiwin HGR25R-750/15-12X60-15
Șină de ghidare cu role/Ball Hiwin
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Hiwin:HGR25R-750/15-12X60-15
Rubix:d1356343

Detalii produs : HGR25R-750/15-12X60-15 HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN HGR25R-750/15-12X60-15
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 23 mm |
|---|---|
| Lungime | 750 mm |
| Înălțime | 22 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere