Șină de ghidare cu role/Ball Hiwin MGWR15R-1000H
Șină de ghidare cu role/Ball Hiwin
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Hiwin:MGWR15R-1000H
Rubix:d1355250

Detalii produs : MGWR15R-1000H HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN MGWR15R-1000H
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 42 mm |
|---|---|
| Lungime | 1000 mm |
| Înălțime | 9.5 mm |
| Precizie | h |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
| Distanța centrată | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere