Șină de ghidare cu role/Ball Hiwin MGWR12R-80H
Șină de ghidare cu role/Ball Hiwin
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Hiwin:MGWR12R-80H
Rubix:d754800

Detalii produs : MGWR12R80H HIWIN - MGWR12R80H HIWIN
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 24 mm |
|---|---|
| Lungime | 80 mm |
| Înălțime | 8.5 mm |
| Precizie | h |
| Dimensiunea designului | 12 mm |
| Distanța centrată | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere