Șină de ghidare cu role/Ball Hiwin HGR15T-270H
Șină de ghidare cu role/Ball Hiwin
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Hiwin:HGR15T-270H
Rubix:d1354126

Detalii produs : HGR15T-270H HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN HGR15T-270H
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 15 mm |
|---|---|
| Lungime | 270 mm |
| Înălțime | 15 mm |
| Precizie | h |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere