Șină de ghidare cu role/Ball Hiwin HGR25R-392H
Șină de ghidare cu role/Ball Hiwin
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Hiwin:HGR25R-392H
Rubix:d1350901

Detalii produs : HGR25R-392H HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN HGR25R-392H
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 23 mm |
|---|---|
| Lungime | 392 mm |
| Înălțime | 22 mm |
| Precizie | h |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere