Șină de ghidare cu role/Ball Hiwin HGR20T-380-10/6X60/10
Șină de ghidare cu role/Ball Hiwin
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Hiwin:HGR20T-380-10/6X60/10
Rubix:d1354128

Detalii produs : HGR20T-380-10/6X60/10 HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN HGR20T-380-10/6X60/10
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 20 mm |
|---|---|
| Lungime | 380 mm |
| Înălțime | 17.5 mm |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere