Șină de ghidare cu role/Ball Hiwin WER35R-235H
Șină de ghidare cu role/Ball Hiwin
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Hiwin:WER35R-235H
Rubix:d1352170

Detalii produs : WER35R-235H HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN WER35R-235H
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 69 mm |
|---|---|
| Lungime | 235 mm |
| Înălțime | 19 mm |
| Precizie | h |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
| Distanța centrată | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere