Șină de ghidare cu role/Ball Hiwin WER27R115H
Șină de ghidare cu role/Ball Hiwin
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Hiwin:WER27R115H
Rubix:d1350506

Detalii produs : WER27R115H HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN WER27R115H
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 42 mm |
|---|---|
| Lungime | 115 mm |
| Înălțime | 15 mm |
| Precizie | h |
| Dimensiunea designului | 27 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere