Referințe
Gates:6G3H
Rubix:d494166
Producator:331900087
EAN:5412571387940

Detalii produs : 6G3H GATES - 6G3H GATES
Puncte forte
CR base (chloroprene)
Aplicații
For highly heat-resistant low-pressure hydraulic oil lines and for the transport of antifreeze and water.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 299 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 10 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 79 bar |
| Raza curbei | 100 mm |
| Presiune fără spargere | 315 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
