• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Echipament individual de protecție(25.231)
    • Igienă(296)
    • Mediu și siguranță(3.519)
    Vedeți
    • Protecția capului(253)
    • Protecția feței și a ochilor(630)
    • Protecția auzului(247)
    • Protecția respiratorie(346)
    • Protecția mâinilor(5.425)
    • Protecția corpului(10.938)
    • Protecție la cădere(189)
    • Protecția picioarelor(6.468)
    • Imbracaminte de unica folosinta / De unica folosinta(735)
    • Îmbrăcăminte Hi-Vis(3.920)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Protecție, siguranță și igienă
    3. Echipament individual de protecție
    4. Protecția picioarelor
    5. Cizme de protecție
    6. Cizme de protecție unisex
    7. 7369UB 42 BETA - UNISEX SAFETY BOOTS BETA TOOLS 7369UB 42

    Cizme de protecție unisex Beta Tools 7369UB 42

    Cizme de protecție unisex Beta Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Beta Tools:7369UB 42
    Rubix:d1184039
    Producator:073690242
    EAN:8014230785769
    brand logo

    Detalii produs : 7369UB 42 BETA - UNISEX SAFETY BOOTS BETA TOOLS 7369UB 42


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    1848K-40 JALAS - SPECIAL BOOT JALAS 9945-442718-44 JALAS - UNISEX SAFETY SHOES JALAS 1738-38FD25BKR44 PORTWEST - UNISEX SAFETY BOOTS PORTWEST FD25BKR441598-38 JALAS - UNISEX SAFETY BOOTS JALAS 1668W-41FD25BKR48 PORTWEST - UNISEX SAFETY BOOTS PORTWEST FD25BKR481938-43 JALAS - ESD SHOE JALAS 5382-487330NV 46 BETA - UNISEX SAFETY BOOTS BETA TOOLS 7330NV 463778-45 JALAS - SHOE SOLE JALAS 6011-36FW32BKR44 PORTWEST - UNISEX SAFETY BOOTS PORTWEST FW32BKR441872-35 JALAS - UNISEX SAFETY BOOTS JALAS 1872-48840218 GISS - 840218 BOOT, LINED KILAUEA 2 S3 SRC SIZE 42 GISS1378B-47 JALAS - UNISEX SAFETY SHOES JALAS 3468A-407330B 47 BETA - UNISEX SAFETY BOOTS BETA TOOLS 7330B 471668W-45 JALAS - UNISEX SAFETY SHOES JALAS 3075-381598-39 JALAS - UNISEX SAFETY BOOTS JALAS 9998-36
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut