• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Echipament individual de protecție(25.230)
    • Igienă(296)
    • Mediu și siguranță(3.519)
    Vedeți
    • Protecția capului(253)
    • Protecția feței și a ochilor(630)
    • Protecția auzului(247)
    • Protecția respiratorie(346)
    • Protecția mâinilor(5.425)
    • Protecția corpului(10.937)
    • Protecție la cădere(189)
    • Protecția picioarelor(6.468)
    • Imbracaminte de unica folosinta / De unica folosinta(735)
    • Îmbrăcăminte Hi-Vis(3.920)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Protecție, siguranță și igienă
    3. Echipament individual de protecție
    4. Protecția picioarelor
    5. Pantofi de protecție unisex
    6. Pantofi de protecție unisex
    7. 7354N 43 BETA - UNISEX SAFETY SHOES BETA TOOLS 7354N 43

    Pantofi de protecție unisex Beta Tools 7354N 43

    Pantofi de protecție unisex Beta Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Beta Tools:7354N 43
    Rubix:d1183715
    Producator:073540043
    EAN:8014230927916
    brand logo

    rezumat tehnic

    EU Mărime43

    Detalii produs : 7354N 43 BETA - UNISEX SAFETY SHOES BETA TOOLS 7354N 43


    Informații tehnice


    atribute
    EU Mărime43
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    7293HM/43 BETA - UNISEX SAFETY SHOES BETA TOOLS 7293HM/435002-42 JALAS - SOCKS JALAS 8215-44-45FW04BKR45 PORTWEST - UNISEX SAFETY SHOES PORTWEST FW04BKR451518-47 JALAS - 1518-47 JALAS SANDALE DE PROTECTIE ANTISLIP+, MARIMEA 47 EJENDALS7300B 41 BETA - UNISEX SAFETY SHOES BETA TOOLS 7300B 417208RK 42 BETA - UNISEX SAFETY SHOES BETA TOOLS 7208RK 427249G 46 BETA - UNISEX SAFETY SHOES BETA TOOLS 7249G 467215FN 41 BETA - UNISEX SAFETY SHOES BETA TOOLS 7215FN 411625-42 - 1625-42 JALAS BOCANCI DE PROTECTIE E-SPORT S3 ESD SRC MARIMEA 427241CK 43 BETA - UNISEX SAFETY SHOES BETA TOOLS 7241CK 43867108 GISS - 867108 PANTOFI PACAYA S1P SRC GREY MESH Size 47FW38BKR37 PORTWEST - UNISEX SAFETY SHOES PORTWEST FW38BKR3785162-38 UVEX - 8516.2 PANTOFI UVEX 1 S3 SRC ESD MARIMEA 3865092-46 UVEX - 65092-46 UVEX3408A-42 JALAS - UNISEX SAFETY SHOES JALAS 6428-42
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut