Pantaloni cu vizibilitate ridicată Portwest TX72ONRS
Pantaloni cu vizibilitate ridicată Portwest
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Portwest:TX72ONRS
Rubix:d1203233
Producator:TX72ONRS
EAN:5036108260478

Detalii produs : TX72ONRS PORTWEST - HIGH VISIBILITY TROUSERS PORTWEST TX72ONRS
Informații tehnice
atribute
| Culoare | portocale |
|---|---|
| Mărime | s |
| Clasa EN20471 | 3 |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | marinei |
| Gramaj | 245 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere