Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Milwaukee 4932471615
Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Milwaukee
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Milwaukee:4932471615
Rubix:d710922
EAN:4058546295141

Detalii produs : 4932471615 MILWAUKEE - CUT-RESISTANT GLOVES AND SLEEVES MILWAUKEE 4932471615
MILWAUKEE® Cut level A - designed to provide ultimate durability, all–day comfort, and best in class dexterity. Reinforced palm due to a nitrile texture. Designed to provide dexterity when handling small objects. SMARTSWIPE™ palm and fingertips - allows the use of touch screen devices without removing gloves. European Certified CE Category 2 cut resistance protection EN420 og EN388:2016 (4121A).
Informații tehnice
atribute
| Tip | mănușă |
|---|---|
| Mărime | 9 |
| Material de bază | nylon |
| Acoperirea mănușilor | nitril |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
