• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Echipament individual de protecție(25.238)
    • Igienă(240)
    • Mediu și siguranță(3.423)
    Vedeți
    • Protecția capului(252)
    • Protecția feței și a ochilor(630)
    • Protecția auzului(245)
    • Protecția respiratorie(346)
    • Protecția mâinilor(5.430)
    • Protecția corpului(10.938)
    • Protecție la cădere(188)
    • Protecția picioarelor(6.471)
    • Imbracaminte de unica folosinta / De unica folosinta(738)
    • Îmbrăcăminte Hi-Vis(3.920)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Protecție, siguranță și igienă
    3. Echipament individual de protecție
    4. Protecția mâinilor
    5. Mănuși de protecție pentru lucrări generale
    6. Mănuși de protecție pentru lucrări generale
    7. 955A-11 TEGERA - GENERAL HANDLING GLOVE TEGERA 955A-11

    Mănuși de protecție pentru lucrări generale Tegera 955A-11

    Mănuși de protecție pentru lucrări generale Tegera

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Tegera:955A-11
    Rubix:d715311
    EAN:7340118316307
    brand logo

    rezumat tehnic

    Mărime11

    Detalii produs : 955A-11 TEGERA - GENERAL HANDLING GLOVE TEGERA 955A-11


    Informații tehnice


    atribute
    Mărime11
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Mărime

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    873A-11 TEGERA - GENERAL HANDLING GLOVE TEGERA 873A-116003806 UVEX - 6003806 UVEX8850-7 TEGERA - GENERAL HANDLING GLOVE TEGERA 8850-78853R-9 TEGERA - GENERAL HANDLING GLOVE TEGERA 8853R-98830R-11 TEGERA - GENERAL HANDLING GLOVE TEGERA 8830R-112094140-10 HONEYWELL - HONEYWELL 2094140-10 PERFECT FIT GLOVE DEXGRIP867-9 TEGERA - GENERAL HANDLING GLOVE TEGERA 867-9A300NARXXL PORTWEST - GENERAL HANDLING GLOVE PORTWEST A300NARXXLGLOVE-PRO-TEMPFAG - GENERAL HANDLING GLOVE FAG GLOVE-PRO-TEMP11-816 7 ANSELL - ANSELL 11-816 HYFLEX 4121A NITRILE NYLON GLOVES BLU/BLK SIZE 7R-I-DROP-CZA100-11 - R-I-DROP-CZA100-11 MANUSI DROP BLACK 100 PU,MARIMEA 11(XXL), ROBODMănuși de protecție pentru lucrări generale Facom BC.109VSE90068-7 TEGERA - GENERAL HANDLING GLOVE TEGERA 90068-7614-11 TEGERA - GENERAL HANDLING GLOVE TEGERA 614-11A925BKRM PORTWEST - GENERAL HANDLING GLOVE PORTWEST A925BKRM
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut