Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Milwaukee 4932480492
Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Milwaukee
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Milwaukee:4932480492
Rubix:d710497
EAN:4058546407773

Detalii produs : 4932480492 MILWAUKEE - CUT-RESISTANT GLOVES AND SLEEVES MILWAUKEE 4932480492
MILWAUKEE® Hi-Dex cut level B glove. 18 gauge material for extra dexterity and total mobility for precise task. Lightweight and thin gloves with polyurethane dipped palm. Excellent breathability and all-day comfort. Nitrile reinforcement between thumb and index finger for more durability. SMARTSWIPE™ fingertips - allows the use of touch screen devices without removing gloves. 5 times washable allowing extended lifetime, cost and waste reduction. European Certified for cut resistance protection: EN ISO 21420, EN388:2016 (3242B), UKCA, EAC, Ukraine.
Informații tehnice
atribute
| Tip | mănușă |
|---|---|
| Mărime | m |
| Nivelul de rezistență la tăiere | 2 |
| Material de bază | nitril |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
