Cizme de protecție unisex Portwest FD05BKR41
Cizme de protecție unisex Portwest
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Portwest:FD05BKR41
Rubix:d1207440
Producator:FD05BKR41
EAN:5036108478682



Detalii produs : FD05BKR41 PORTWEST - UNISEX SAFETY BOOTS PORTWEST FD05BKR41
Informații tehnice
atribute
| Culoare | negru |
|---|---|
| EU Mărime | 41 |
| Material de bază | sintetic |
| Rezistent la apa | da |
| Fără metal | da |
| Protecție metatarsiană | da |
| Categorie de securitate | s3l |
| Rezistență la alunecare | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
EU Mărime
41