Jachetă de înaltă vizibilitate Portwest PW364OBRXXL
Jachetă de înaltă vizibilitate Portwest
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Portwest:PW364OBRXXL
Rubix:d1204102
Producator:PW364OBRXXL
EAN:5036108446704



Detalii produs : PW364OBRXXL PORTWEST - HIGH VISIBILITY JACKET PORTWEST PW364OBRXXL
Informații tehnice
atribute
| Culoare | portocale |
|---|---|
| Mărime | 2xl |
| Clasa EN20471 | 1 |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | negru |
| Vizibilitate ridicată | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere