Pantofi de protecție unisex Base Protection CA-B0822-CWE-49
Pantofi de protecție unisex Base Protection
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Base Protection:CA-B0822-CWE-49
Rubix:193741
Producator:CA-B0822-CWE-49
EAN:8054633492901

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| EU Mărime | 49 |
|---|---|
| Înălțimea gulerului | scăzut |
| Culoare | negru |
| Material de bază | microfibră |
| ESD | da |
| Categorie de securitate | s1p |
| Tipul de închidere | boa |
| Culoare secundară | verde |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
