Referințe
Portwest:ES195NVR5XL
Rubix:d1208884
Producator:ES195NVR5XL
EAN:5036108526574

Detalii produs : ES195NVR5XL PORTWEST - T-SHIRT PORTWEST ES195NVR5XL
Informații tehnice
atribute
| Culoare | marinei |
|---|---|
| Mărime | 5xl |
| Material de bază | bumbac |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Mâneci lungi | nu |
| Gramaj | 140 g/m² |
| Gender | unisex |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Culoare
Mărime
5xl