Jachetă de înaltă vizibilitate Portwest ES463YER4XL
Jachetă de înaltă vizibilitate Portwest
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Portwest:ES463YER4XL
Rubix:d1212503
Producator:ES463YER4XL
EAN:5036108522996

Detalii produs : ES463YER4XL PORTWEST - HIGH VISIBILITY JACKET PORTWEST ES463YER4XL
Informații tehnice
atribute
| Culoare | galben |
|---|---|
| Mărime | 4xl |
| Clasa EN20471 | 3 |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Gramaj | 190 g/m² |
| Vizibilitate ridicată | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Culoare
Mărime
4xl