Referințe
Portwest:ES790BKR42
Rubix:d1212323
Producator:ES790BKR42
EAN:5036108509836

Detalii produs : ES790BKR42 PORTWEST - SHORTS PORTWEST ES790BKR42
Informații tehnice
atribute
| Culoare | negru |
|---|---|
| Mărime | 42 |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Gramaj | 190 g/m² |
| Gender | unisex |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Culoare
Mărime
42