Jachetă de înaltă vizibilitate Portwest ES463YERXL
Jachetă de înaltă vizibilitate Portwest
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Portwest:ES463YERXL
Rubix:d1203161
Producator:ES463YERXL
EAN:5036108523054

Detalii produs : ES463YERXL PORTWEST - HIGH VISIBILITY JACKET PORTWEST ES463YERXL
Informații tehnice
atribute
| Culoare | galben |
|---|---|
| Mărime | xl |
| Clasa EN20471 | 3 |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Gramaj | 190 g/m² |
| Vizibilitate ridicată | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Culoare
Mărime
xl