Tricou cu vizibilitate ridicată Portwest ES478ORR5XL
Tricou cu vizibilitate ridicată Portwest
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Portwest:ES478ORR5XL
Rubix:d1205408
Producator:ES478ORR5XL
EAN:5036108517947

Detalii produs : ES478ORR5XL PORTWEST - HIGH VISIBILITY T-SHIRT PORTWEST ES478ORR5XL
Informații tehnice
atribute
| Culoare | portocale |
|---|---|
| Mărime | 5xl |
| Clasa EN20471 | 2 |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Gramaj | 150 g/m² |
| Vizibilitate ridicată | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Culoare
Mărime
5xl