Referințe
Brady:78190
Rubix:d890229
Producator:78190
EAN:7173643202094
Detalii produs : 78190 BRADY - SIGNAL LABEL BRADY 78190
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 18000 mm |
|---|---|
| Lățime | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Lungime | 18000 mm |
|---|---|
| Lățime | 50 mm |