Furtun de abur Masterflex S130 MASTER-CLIP HYPALON
Furtun de abur Masterflex
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Masterflex:S130 MASTER-CLIP HYPALON
Rubix:d497263

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 130 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 0.28 bar |
Detalii produs : S130 MASTER-CLIP HYPALON MASTERFLEX - S130 MASTER-CLIP HYPALON MASTERFLEX
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 130 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 0.28 bar |
| Raza curbei | 78 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere