Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 32013 XAV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:32013 XAV
Rubix:d406605
Producator:32013XAV




Detalii produs : 32013 XAV NILOS - NILOS RING 32013 XAV
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 98.4 mm |
| Lățime | 0.3 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere