Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 1204AVB1
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:1204AVB1
Rubix:d403455




Detalii produs : 1204AVB1 NILOS - 1204AVB1 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 41.9 mm |
| Lățime | 2 mm |
| Grosime | 2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere