Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 16015AV-0
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:16015AV-0
Rubix:d405047




Detalii produs : 16015AV-0 NILOS - 16015AV-0 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 75 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 108 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere