Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 16024AV-60
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:16024AV-60
Rubix:d405533




Detalii produs : 16024AV-60 NILOS - 16024AV-60 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 120 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 169 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Grosime | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere