Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 16026AV-75
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:16026AV-75
Rubix:d403266




Detalii produs : 16026AV-75 NILOS - 16026AV-75 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 130 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 188 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Grosime | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere