Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 16038AV-57
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:16038AV-57
Rubix:d404947




Detalii produs : 16038AV-57 NILOS - 16038AV-57 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 190 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 275 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Grosime | 3.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere