Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 20222JV-C
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:20222JV-C
Rubix:d403560




Detalii produs : 20222JV-C NILOS - 20222JV-C NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 125.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Grosime | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere