Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 2206AV-60
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:2206AV-60
Rubix:d407278




Detalii produs : 2206AV-60 NILOS - 2206AV-60 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 56.2 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 2.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere