Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 22218AV-C
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:22218AV-C
Rubix:d406549




Detalii produs : 22218AV-C NILOS - 22218AV-C NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 148 mm |
| Lățime | 3.5 mm |
| Grosime | 3.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere