Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 30205JV-0
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:30205JV-0
Rubix:d405254




Detalii produs : 30205JV-0 NILOS - 30205JV-0 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 27.2 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 1.6 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere