Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 30208AV-25
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:30208AV-25
Rubix:d407704




Detalii produs : 30208AV-25 NILOS - 30208AV-25 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 77.5 mm |
| Lățime | 4.1 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere