Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 30217AV-M
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:30217AV-M
Rubix:d406391




Detalii produs : 30217AV-M NILOS - 30217AV-M NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 85 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 146 mm |
| Lățime | 0.5 mm |
| Grosime | 7.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere