Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 30226AV-M
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:30226AV-M
Rubix:d403528




Detalii produs : 30226AV-M NILOS - 30226AV-M NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 130 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 220 mm |
| Lățime | 0.5 mm |
| Grosime | 10.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere