Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 30316AV-C
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:30316AV-C
Rubix:d403475
Detalii produs : 30316AV-C NILOS - 30316AV-C NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 165 mm |
| Lățime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


